LAVI J5947 Retractable Belt Barrier Powder Coated

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J5947 Warehouse Quick Mount Retractable Belt Barrier Mounting Style Quick Mount Belt Length 18 ft Belt Color Black Legend No Legend Legend Color Not Applicable Frame Color Yellow Overall Height 3 3/8 in Frame Finish Powder Coated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan