LAVI J5946 Retractable Belt Barrier Textured

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J5946 Warehouse Fixed Mount Retractable Belt Barrier Mounting Style Fixed Mount Belt Length 18 ft Belt Color Black Legend No Legend Legend Color Not Applicable Frame Color Black Overall Height 3 3/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan