Makita Hammer Drill Bit

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hammer Drill Bit SDS Max 2 1/8 in Drill Bit Size 24 in Overall Length Bright (Uncoated) Maximum Drilling Depth 18 in Number of Flutes 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan