VELP SCIENTIFIC Flocculator

Sebelum PPN:
Rp77.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103813

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Speed Range 10 to 300 rpm Capacity - Lab Equipment 4 x 1 000 mL Number of Platforms 4 Plug Style - Lab Equipment Standard Hz 50/60 Voltage 100 to 240 Overall Depth 10 1/4 in Overall Height 13 3/4 in Overall Width 25 3/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan