FAIRCHILD Edge Grip Seal Window Channel EPDM (Profil Karet Jendela EPDM)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Edge Grip Seal Application Moveable Door Glass Weatherproofing Channel Color Black For Material Thickness Not Applicable Inside Height Not Applicable Material EPDM Maximum Operating Temperature 150 Degrees F Minimum Operating Temperature -20 Degrees F Outside Edge Trim Height Not Applicable Outside Edge Trim Width 7/16 in Overall Height 7/16 in Overall Length 8 ft Overall Width 1/2 in Profile Shape Window Channel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan