NORTON Door Closer Non-Handed

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Closer Norton 7500 Closer Series Interior/Exterior Manual Hydraulic Closer Performance Heavy Duty Closer Type Non-Hold Open Non-Handed Ligature Resistant No Closer Mounting Style Parallel Top Jamb Standards ANSI/BHMA A117.1 ANSI/BHMA A156.4 UL and cUL Listed ADA Compliant Yes Finish Powder Coated Arm Type Parallel Regular Color Black Exterior Door Width 30 to 48 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan