MARATHON MOTORS Direct Drive Blower Motor

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Direct Drive Blower Motor 3-Phase Motor Design Open Dripproof Motor Enclosure Design 1/3 1/4 HP 1 725/1 425 Nameplate RPM Voltage 208-230/460V AC 190/380-415V AC 1.5 to 1.6/0.80 A 1.6/0.80 A Full Load Amps 60/50 Hz Hz Three Phase Motor Service Factor 1.35 Max Ambient Temp 40 Degrees C Ins. Class B Duty Continuous No of Speeds 1 Motor Mounting Type Resilient Base Motor Mounting Position Horizontal Motor Bearings Ball Motor Thermal Protection Auto

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan