AVATTO Keyboard Wireless Bluetooth Foldable Rechargeable with Touchpad

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ColorBlack
ConnectionBluetooth 5.1
Operating System CompatibilityWindows, Android, iOS, dan Mac.
Battery TypeLithium
Battery Capacity (mAh)210
Cable Length (cm)83, USB Type-C
Dimensions (mm)Unfolded: ~346.86x106.09, Folded: ~187x106.9x17.8
Key Working Current (mA)< 4
MaterialABS
Touchpad Working Current (mA)< 10
Use Duration (hour)40
Voltage (V)3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tingkatkan produktivitas saat bekerja dengan menggunakan keyboard wireless dari AVATTO. Praktis dengan model lipat lengkap dengan touchpad. Koneksi bluetooth yang digunakan sangat stabil dan kompatibel dengan aneka perangkat serta sistem operasi. Tombolnya hadir dengan desain yang tipis dan empuk sehingga akan sangat nyaman ketika digunakan.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x AVATTO Keyboard Wireless Bluetooth Foldable Rechargeable with Touchpad - B1053
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Desain Lipat Praktis
Dengan desain lipatnya yang inovatif, membuat keyboard mudah untuk disimpan dan dibawa. Bentangkan saat bekerja dan lipat saat disimpan.

Touchpad yang Responsif
Dengan touchpad yang terintegrasi, navigasi menjadi lebih efisien. Geser, zoom, dan klik dengan mudah tanpa perlu menggunakan mouse tambahan.

Koneksi Bluetooth Stabil
Hadir dengan koneksi bluetooth 5.1 yang menyediakan koneksi nirkabel stabil dan kuat. Mampu tersambung dengan 3 perangkat dalam waktu yang bersamaan.

Tombol Tipis dan Lembut
Dibekali tombol tipis dengan click yang lembut seperti keypad notebook. Membuat jari Anda tidak akan merasa lelah meski menggunakan keyboard ini untuk mengetik seharian.

Kompatibilitas Luas
Kompatibilitas untuk semua perangkat, mulai dari PC, laptop, tablet pintar, hingga smartphone dengan berbagai jenis sistem operasi.

Baterai Rechargeable
Ditenagai baterai bawaan dengan kapasitas 210 mAh. Jika daya baterai habis, isi ulang menggunakan kabel Type C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait