DEWALT Multi-Head Installation Tool

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Accessories1x Tool Box, 2x 2.0 Ah Batteries, 1x Charger, 1x 1/4\" Hex Quick Release, 1x 1/4\" Hex Offset Quick Release, 1x 1/4\" Hex Right Angle and 3/8\" Drill Chuck
Battery Capacity (AH)2.0
Battery Voltage (V)10.8/12 (Max)
Max. Drilling in Iron (mm)10
Max. Drilling in Wood (mm)20
Maximum Torque (N m)57.5/25.5 (Hard/Soft)
Motor TypeBrushless
No Load Speed (rpm)0-425/1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCD703D2-B1 2.0 Ah 12 Volt (Max) Multi-Head Installation Tool memiliki desain yang kuat dan tahan lama untuk mengungguli persaingan secara signifikan. Memberi kinerja yang handal sepanjang masa pakai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan