STANLEY Measuring Tape (Meteran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Color RibbonsWhite
Length (m)3
MaterialABS
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stanley STHT33491-8 White Series Tape Meteran [3m x 16mm] merupakan meteran dengan panjang maksimum 3 m dengan warna penggaris berwarna putih dengan pengukuran kelas II yang mempunyai tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran ditambah warna putih yang memberikan efek lebih mudah dibaca. Selain itu, meteran ini juga dilapisi nilon pada penggarisnya sehinga tahan akan abrasi dan tidak mudah hilang angkanya. Selain itu, meteran ini memiliki fitur True Zero Point dimana ujung logam dibuat sedikit longgar yang berfungsi agar awal pengukuran dimulai dari angka inch0inch baik menghitung dari pengukuran dalam atau luar. Selain itu memiliki kemampuan panjang ulur hingga 1.1m. Meteran ini dapat ditarik habis hingga 3m dan dapat kembali seperti keadaan semula.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan