WORKPRO Straight Cut Aviation Snip

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Size (mm)200
TypeStraight Cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
•60CR-V forged steel blade
• Snips are great for cutting sheet metal, vinyl, plastic, rubber and many other applications
•Multipurpose snips with compound cutting leverage
•TPR grips provide superior comfort and resist twisting
•Cuts up to 18GA (1.2mm) cold-rolled steel or 22GA (0.7mm) stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait