WORKPRO Hammer Rubber Mallet with Wood (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)300
Size (lbs)0.99
Size (oz)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
•Solid rubber head
•Comfortable wooden handle
•Non-rebounding, non-spark

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan