WORKPRO Garden Scissors Multi-Function Forged Shears (Gunting Kebun)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Size (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-CR-V Forged Blade
3X Cutting Strength
-Serrated Cutting Edge
Anti-slip
-Bi-Material Handle
Comfortable grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan