WORKPRO Lineman's Pliers Mini CRV (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Size (inch)4.3
Size (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
•CR-V material
•Drop forged
•With polish coating
•Bi-material comfort grip handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait