WORKPRO Electronic Caliper with Digital Display (Jangka Sorong)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Size (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
•150mm Electronic Caliper with Digital Display(METRIC/SAE)
•Manual power ON/OFF
•Zero setting at any position
•Stainless steel body
•LCD display for accurate size readings
•Depth rod for greater accuracy
•Thumb-wheel adjustments
•Inner/outer measuring
•Button cell batteries included

Ulasan Produk