Joil Coffee Machine (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Brewhead Professional (mm)58
Frequency (Hz)50-60
MaterialStainless Steel
Power (W)1350
Pressure (bar)Max. 12 (Pump 15, OPV 12)
PumpULKA
Streamer Diameter (cm)1 (1 Hole)
Tank Capacity (L)1.8
ValveSolenoid
Voltage (V)AC 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Rasa Standar Kafe
- Hasil espresso lebih berhasil dengan adanya preinfusion (tekanan lembut di awal)
- Hasil crema tebal & rasa otentik
- PerfectCrema System
- Ekstraksi optimal, aroma kopi maksimal
- Siap dalam hitungan menit
- Hemat waktu, kopi langsung tersaji
- Tahan lama, tampilan elegan
- Display Digital
- Pantau suhu & waktu secara akurat
- Bisa setel volume 1 dan 2 cup secara custom dengan adanya flowmeter
- Bisa setel suhu ekstraksi kopi dan suhu steamer susu
- Hasil ektraksi kopi lebih presisi, lebih bersih, dan hasil espresso lebih maksimal dengan adanya solenoid valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait