Mesin HL Cordless Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6000
Charger Voltage (V)220-240/50-60Hz
Dimensions (cm)31x32x53
Hose Length (m)1.5
Suction Hose (mm)⌀35
Tank Size (L)20
Vacuity (Kpa)8
Voltage (V)18 (Li-ion battery)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus/Kelengkapan :
1 Unit Cordless Vacuum Cleaner HL Premier CVC 20-6000M
1 Pcs Baterai 6.000 mAh
1 Pcs Charger (Pengisi Daya Baterai)
1 Pcs Selang Fleksibel 1.5M
3 Pcs Pipa Sambung
1 Pcs Nozzle Pipih
1 Pcs Nozzle Kombinasi
1 Pcs Kantong Debu (Kain)
1 Pcs Katrid Penyaring
Manual Book

Keistimewaan :
Mesin penghisap debu ini sudah portable, jadi mudah dibawa kemana-mana.
Tangki terbuat dari bahan Stainless Steel.
Dilengkapi dengan Baterai 18V 6.000 mAh
Dilengkapi pengisi daya baterai / Fast Charging 2.3A 60W
Memiliki Fungsi Blower.
Bisa digunakan utuk Basah dan Kering.
MADE FOR INDUSTRIAL USE.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait