Mesin HL Cordless Brushless Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2000
ChargerFast Charger 2.0A 50W
Charger Voltage (V)220-240/50-60Hz
Chuck Capacity (mm)13
Dimensions (cm)36x11x32
Impact Rate (bpm)0-8250/30.000
Maximum Torque (N m)85
No Load Speed (rpm)0-550/2.000
Rated Voltage (V)18 (Li-ion Battery)
Torque Setting20+1+1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus/Kelengkapan :
1 Unit Cordless Brushless Impact Drill HL Premier 818
2 Pcs Battery
1 Pcs Charger 2.0A 50W
Manual Book

Keistimewaan :
- Mesin ini sudah Brushless.
- Terdapat gagang handle yang terbuat dari bahan berkualitas dan nyaman digunakan.
- Bisa digunakan untuk pengeboran, bobok karena dilengkapi dengan mode impact.
- Dalam packaging terdapat 2 baterai dengan kapasitas 2.000 mAh dan dilengkapi fast charger 2.0 50Watt sehingga pengecasan menjadi lebih cepat.

MADE FOR INDUSTRIAL USE.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan