QUINNCO Air Reversible Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Hose size (inch)3/8
Inlet Size (inch)1/4
No Load Speed (rpm)18000
Noise Level (dBa)88
Size (inch)1/4
Size (mm)6
TypePatented Rear Exhaust Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan