QUINNCO 1/2inch Dr Hydraulic Torsion Dual Torque Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Hose size (inch)3/8
Inlet Size (inch)1/4
Size (inch)1/2 DR
Speed (rpm)6000
Torque Range (N m)50-290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan