Spesifikasi
| Articulation Range (°) | 0-90 |
|---|---|
| Battery Lifetime (Days) | 10 (Moonlight Mode) |
| Brightness (lumen) | 1000 |
| Rotate Test | 10000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Arkflex adalah senter pertama Olight dengan kepala yang dapat berputar. Engsel tanpa kabel yang dipatenkan 90° memastikan pengalaman pencahayaan yang terus menerus dan konsisten. Dengan kepala artikulasi 0-90°, klip dua arah, dan ekor magnetik yang kuat, senter ini dapat digunakan secara fleksibel sebagai senter EDC genggam, lampu kepala, atau lampu kerja. Senter ini memiliki lima tingkat kecerahan dan mode Strobe, cocok untuk berbagai aplikasi. Dilengkapi dengan daya tahan baterai yang lama, dan menampilkan status baterai melalui indikator lima tingkat. Pengisian ulang mudah menggunakan kabel MCC. Tubuh senter yang datar dan sakelar samping logam yang menonjol memastikan portabilitas yang baik dan pengoperasian yang mudah. Nikmati fleksibilitas, keandalan, dan keserbagunaan Arkflex dalam kehidupan sehari-hari anda.
Kelengkapan:
- Olight Arkflex x 1
- Olight MCC1A x 1
- User manual x 1
Kelengkapan:
- Olight Arkflex x 1
- Olight MCC1A x 1
- User manual x 1
Fitur
- Kepala artikulasi 90-derajat: Memungkinkan anda menyesuaikan ke sudut tertentu untuk pencahayaan yang presisi.- Engsel tanpa kabel yang andal: Engsel ini memastikan pengalaman pencahayaan yang konsisten.
- Profil tipis: Berkat engsel yang efisien ruang, profil yang tipis sempurna untuk dibawa di saku.
- Lima tingkat kecerahan + mode strobe: Berbagai tingkat kecerahan membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.
- Lampu serbaguna yang harus dimiliki: Kepala putar, beserta basis magnetik yang kuat dan klip saku dua arah, memungkinkan penggunaan tanpa tangan yang fleksibel dan nyaman.
- Sakelar yang mudah dijangkau dan tahan lama: Terletak menonjol di tubuh lampu dan dengan sisi lain yang ergonomis, sakelar mudah ditemukan bahkan dalam gelap.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
