C-Mart Cordless Tea Picker

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
AccessoriesCharger + Battery
Battery Voltage (V)21
Capacity (mAH)3
Effective Cutting Width (mm)300
Maximum Cutting Capacity (mm)14
No Load Speed (rpm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brushless motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan