C-Mart Cordless Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)21 Li-ion
Bit Holder (inch)1/4
Capacity (mAH)3000
Charge Time (hour)2 (quick charger)
Driver Size (inch)1/2
IncludeImpact Socket 1/2inch dr Size 22mm, Bit Screwdriver = Slotted 4mm & 6mm (-); Phillips PH1 & PH2 (+); HSS Drill = 2mm, 3mm, 4mm, 5mm; Battery 2pc; Charger 1pc
Maximum Torque (N m)320
MotorBrushless Motor
No Load Speed (rpm)0-2400
SwitchForward & Reverse
Voltage (V)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait