Walter Shank Tool DVJB Toolholder

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Approach Angle (°)93
Insert Shape (°)35 Diamond
UNSPSC23171619

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Indexable Turning and Profiling Tool Holder DVJB Overall Length 125.00mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan