WALTER TITEX Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Drill Bit Size (mm)5.5
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Jobber Length Drill Bit Drill Bit Size 5.50 mm Drill Bit Point Angle 140 Degrees Carbide TiNAl Decimal Equivalent 0.2165 Metric Drill Bit Point Type Self-Centering Point Coolant Through Number of Coolant Holes 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan