OSG Indexable Profiling End Mill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp99.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Indexable Profiling End Mill Max Cutting Dia 1.2500 in Depth of Cut 0.0780 in Shank Dia 1-1/4 in Overall Length 7.8740 in ANSI Code PRC10R125SA125-4L Compatible Hardware 7808116 7808207 Connection Size HSK63 Coolant Fed Coolant Through Cutting Application Rough Milling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan