SCHROEDER Filter Element

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Maximum Pressure (psi)150
Rating (micron)10
UNSPSC40161515

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydraulic Filter Element Micron Rating 10 Filter Media - Filters Fiberglass Max Pressure 150 psi Primary Filter Removes Contaminants Seal Material Nitrile

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan