WALTER TITEX Straight Shank Extra Long Drill Bit Spiral (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp9.599.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)148
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Extra Long Drill Bit Drill Bit Size 3.50 mm Drill Bit Point Angle 140 Degrees Conventional Point Carbide TiSiAlCrN/AlTiN Material Grade - Machining WJ30EU Maximum Drilling Depth 108.00 mm Metric 25xD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan