WIDIA HANITA Cutting Tool (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Square End Mill 4.00 mm Milling Dia Carbide AlTiN Non-Coolant Through Straight Length of Cut 8.00 mm Overall Length 57.00 mm Shank Dia 6.00 mm Neck Dia 3.76 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait