Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp939.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rigid NSF-Listed Sanitary Plate Caster Load Rating 300 lb Swivel Lock Type No Lock Included Wheel Dia 5 in Wheel Width 1 1/4 in Wheel/Tread Material Polyolefin Wheel Core Material Polyolefin Non-Marking Yes Number of Wheels 1 Caster Brake Type No Brake Included Tread Shape Standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait