Non Brand Automatic Rebar Tying Machine

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Wire Diameter (mm)0.8
Battery Capacity (mAh)4400
Charging Time (hour)1.5
Battery Voltage (V)12.8
Sewing Distance (mm)8-34
Typing Time (s)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Instalasi Kawat Pengikat
1. Dalam keadaan start-up, tekan pelat pengunci pelat kawat pembuka, buka penutup pelat.
2. Keluarkan kabel pengikat, sobek film pengemasan, tarik kepala kawat lurus sekitar 10 cm, muat ke dalam mesin penjilid searah jarum jam, kepala kawat ke dalam tabung keran pemandu.
Fitur
- Ukuran ringkas, ringan, mudah dipegang.
- Alat ini dapat menghemat 3-5 kali dari tenaga menggunakan tangan.
- Rebar Tier adalah mesin genggam yang digunakan untuk mengemas tulangan dengan cepat.
- Ini adalah alat motor miniatur yang memiliki sifat keselamatan dan kredibilitas.
- Digunakan untuk membangun kerangka besi, termasuk bangunan sipil, pipa lantai, mesh lantai pemanas, batang baja, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan