Interscience RollBag Sample Bag

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
MaterialHDPE
Maximum Temperature Resistance (°C)45
Minimum Temperature Resistance (°C)-20
SterileYes
Temperature Resistance (°C)-20 to 45
UNSPSC41104105
With Labelling FieldYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sterile sampling bags with a sticker closure for the collection of any liquid and solid samples.

100% metal free
Waterproof, resistant closure
With labeling field
Single, sterile packaging
Film in PolySilk
Gamma ray sterilization
Food safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan