Non Brand Scoop Stainless (Sekop)

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)90
Scoop Width (mm)85
Total Length (mm)220
Scoop Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan