Wulian Smart Switch Metalic

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWH) (mm)86x86x35
Frequency (Hz)50/60
Installation MethodWall-mounted Type
MaterialPC + Aluminium flight
Maximum Current (A) 10
Maximum Resistance Load (W)100V-Max.1000/10A (Lampu Pijar); 240V-Max.2400/10A (Lampu Pijar)
Voltage (V)100-240 AC
Working Humidity (%RH)95 (noncondensing)
Working Temperature (°C)-10 to + 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1.Mode Komunikasi: IEEE 802.15.4 (ZigBee / SmartRoom).
2. Teknologi single-li-line yang canggih. Tidak perlu melakukan rewiring ketika mengubah rumah tradisional menjadi rumah pintar. Pastikan daya rentang luas cocok dan memastikan stabilitas daya. Aktifkan aplikasi Remote control dan dapatkan umpan balik on / off status sakelar.
3. Dapat dihubungkan untuk bekerja sama dengan PIR Motion Detector, Light Senor dan lainnya. Sadarilah "orang menyalakan lampu" atau menyesuaikan intensitas cahaya sesuai dengan cahaya dalam ruangan.
4. Mendukung pengaturan waktu, dan lampu dapat dinyalakan / dimatikan sesuai dengan pengguna pengaturan khusus.
5. Manajemen adegan: edit adegan seperti "Lea-Home", "Coming-Home" an dengan demikian mengontrol peralatan pencahayaan dengan satu tombol untuk hidup secara efisien dan mudah.
6. Penutup logam, mudah masuk ke dalam gaya dekorasi yang berbeda
7. Kunci multifungsi bagi pengguna untuk DIY atau swadaya; sesuaikan pintar Anda rumah.
8. Tidak ada perlindungan rilis volt, merawat detail keamanan kekuatan keluarga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan