Wulian Smart Q-dim Gateway

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Communication ProtocolZighee3.0 and SmartRoom
Communication Range (m)500 (visible conditions)
Current (A)1
Power Consumption (W)< 3
Power Supply (V)DC 5, AC/DC Adapter
Wired Access Mode10/100M Adaptive WAN Port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The basis of smart device control
- Network access, supporting LAN control
- Zigbee dual modules built in, providing more device support options
- RS485 interface supporting wired device control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan