Cassa Bolden Safes Brankas Document BPKB

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Body Thickness (mm)98
Door Thickness (mm)84
Drawer Dimensions (HxWxD) (mm)150x385x603
Drill ProtectionHard-casting alloy on combination lock and key lock
External Dimensions (HxWxD) (mm)1362x621x800
Fire SealIncluded
Number of Drawer7
Primary Combination Lock3-wheel combination lock, Ex. USA
Secondary Key Lock8 lever double-bit key lock, Ex. Germany
Storage Capacity2800 BPKB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Document Safe BPKB merek Cassa Bolden dibuat khusus untuk:
- Memberikan perlindungan terbaik bagi BPKB anda dan klien anda dari bahaya kebakaran.
- Menyediakan tempat penyimpanan dengan kapasitas besar untuk BPKB dan menghemat tempat.
- Penggunaan yang mudah dan cepat dalam pencarian BPKB, serta berfungsi sebagai proteksi dalam keadaan darurat
- Document Safe BPKB : Type 7 Laci 2 Lajur (2730 BPKB). Dengan Fire Rating 2 jam dalam test kebakaran dan bantingan, isi dalam brankas akan terjaga dibawah titik bakar kertas (177°C) selama 2 jam dengan suhu luar 950°C.

Document Safe BPKB merek CASSA ideal untuk dipakai di dealer motor/mobil dan perusahaan financing.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Terdiri dari lapisan pelindung beserta teknologi Fire Seal. Tahan api hingga 120 menit dan tahan bongkar.
- Kunci: Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (S&G, made in USA) 3 roda dengan 1.000.000 variasi kode. Kunci key lock Dorma Kaba (Made in Germany) 8 lever Double bit.
- Sistem penguncian: 3 Arah + Dogging Bar- Pintu mengunci ke body brankas dengan bolt baja berdiameter 25 mm pada sisi depan, atas, bawah dan backdead bolt pada sisi engsel.
- Laci: Setiap laci di dalam Document Safe BPKB dilengkapi dengan kunci laci. Laci full extension di design khusus untuk penyimpanan BPKB sehingga memudahkan pencarian isi laci secara cepat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait