Cassa Bolden Safes Brankas Document
#Grup produk P111549779
Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp37.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Thickness (mm) | 98; with CASSA DS 950 fire barrier |
|---|---|
| Door Thickness (mm) | 84; with CASSA DS 950 fire barrier |
| Drawer Dimensions (HxWxD) (mm) | 240x385x578 |
| Drill Protection | Hard-casting alloy on combination lock and key lock |
| Fire Seal | Included |
| Primary Combination Lock | 3-wheel combination lock, Ex. USA |
| Secondary Key Lock | 8 lever double-bit key lock, Ex. Germany |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Document Safe Merk CASSA dibuat khusus untuk:
- Memberikan perlindungan terbaik bagi arsip anda dari bahaya kebakaran.
- Menyediakan tempat penyimpanan dengan kapasitas besar dan menghemat tempat
- Menghindari kebutuhan duplikasi yang mahal
- Penggunaan yang mudah dan cepat dalam pencarian Arsip, serta berfungsi sebagai proteksi dalam keadaan darurat
Document Safe merek Cassa Bolden dibuat dalam 3 ( tiga) type, yakni: Type 2 laci, Type 3 laci dan Type 4 laci. Dengan Fire Rating 2 jam dalam test kebakaran dan bantingan, isi dalam brankas akan terjaga dibawah titik bakar kertas (177°C) selama 2 jam dengan suhu luar 950°C.
- Memberikan perlindungan terbaik bagi arsip anda dari bahaya kebakaran.
- Menyediakan tempat penyimpanan dengan kapasitas besar dan menghemat tempat
- Menghindari kebutuhan duplikasi yang mahal
- Penggunaan yang mudah dan cepat dalam pencarian Arsip, serta berfungsi sebagai proteksi dalam keadaan darurat
Document Safe merek Cassa Bolden dibuat dalam 3 ( tiga) type, yakni: Type 2 laci, Type 3 laci dan Type 4 laci. Dengan Fire Rating 2 jam dalam test kebakaran dan bantingan, isi dalam brankas akan terjaga dibawah titik bakar kertas (177°C) selama 2 jam dengan suhu luar 950°C.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Tahan api hingga1 20 menit dan tahan bongkar.- Kunci: Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (S&G, made in USA) 3 roda dengan 1.000.000 variasi kode. Kunci key lock Dorma Kaba (Made in Germany) 8 lever Double bit.
- Sistem penguncian: 3 Arah + Dogging Bar— Pintu mengunci kebody brankas dengan bolt baja berdiameter 25 mm pada sisi depan, atas, bawah dan backdead bolt pada sisi engsel.
- Laci: Setiap laci di dalam Document Safe dilengkapi dengan kunci laci. Laci filling cabinet full extension dapat muat hanging folder, memudahkan anda menyimpan dan organize dokumen.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
