Cassa Bolden Safes Brankas Champion

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp149.999.900
Spesifikasi
Body Thickness (mm)110; with CASSA CS 500 fire barrier & Hard Casting Alloy
Door Thickness (mm)191; with CASSA CS 500 fire barrier & Hard Casting Alloy
Drill ProtectionHard-casting alloy on combination lock and key lock
Fire SealIncluded
Primary Combination Lock4-wheel combination lock, Ex. USA
Secondary Key Lock8 lever double-bit key lock, Ex. Germany

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Brankas Champion Safe merek Cassa Bolden dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan brankas dengan tingkat pengamanan tinggi. Lapisan pelindung pada pintu brankas dan badan brankas terdiri dari 2 lapisan, yakni Hard Casting Alloy dan CS 500, yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap usaha pembongkaran brankas dengan menggunakan peralatan las oxy-acetylene, bor, alat-alat potong, ledakan dan peralatan mekanik lainnya serta memberikan perlindungan yang handal terhadap bahaya kebakaran.
Dengan fire rating 2 jam, isi dalam brankas akan terjaga dibawah titik bakar kertas (177°C) selama 2 jam dengan suhu luar 950°C.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Terbuat dari panel tahan api beserta teknologi Fire Seal. Tahan api hingga 120 menit dan tahan bongkar. Lapisan pelindung pada pintu dan badan yaitu Hard Casting Alloy.
- Kunci: Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (S&G, made in USA) 4 roda dengan 100.000.000 variasi kode. Kunci key lock Dorma Kaba (Made in Germany) 8 lever Double bit.
- Sistem penguncian: 4 arah - Pintu mengunci ke body brankas dengan bolt baja berdiameter 38mm pada sisi depan, atas, belakang, dan bawah. Pada daerah penguncian dilengkapi dengan pelat baja tahan bor dan 2 buah Automatic Relocking Device yang terhubung dengan tempered glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait