Cassa Bolden Safes Brankas Challenger

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Body Thickness (mm)85; with CASSA CS 350 fire barrier
Door Thickness (mm)90
Drill ProtectionHard-casting alloy on combination lock and key lock
Fire SealIncluded
Primary Combination Lock3-wheel combination lock, Ex. USA
Secondary Key Lock8 lever double-bit key lock, Ex. Germany

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Brankas Challenger Bolden Cassa adalah solusi penyimpanan aman yang sempurna untuk toko ritel. Brankas ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat dan tahan api, serta fitur-fitur spesial yang dirancang untuk menyesuaikan dengan rutinitas kerja ritel.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Terbuat dari panel tahan api setebal 15 mm di belakang pintu. Teknologi Fire Seal, tahan api hingga 90 menit dan tahan bongkar.
- Kunci: Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (S&G, made in USA) 3 roda dengan 1.000.000 variasi kode. Kunci key lock Dorma Kaba (Made in Germany) 8 lever Double bit.
- Sistem penguncian: 3 Arah + Dogging Bar- Pintu mengunci ke body brankas dengan bolt baja berdiameter 28mm pada sisi depan, atas, bawah dan dogging bar pada sisi engsel. Pada daerah penguncian dilengkapi dengan pelat baja tahan bor.
- Opsional ditanamkan secara permanen ke lantai dengan ankur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait