RF Turbine Flow Meter Digital (Meter Aliran)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (inch)2
Flow Range (L/minute)10-350
Temperature (°C)≤80
Pressure (bar)1.75
Error0.6%
Accuracy (%)±0.5
ApplicationClean Water
Humidity Operation (%RH)35 ~ 90
MaterialBrass/Stainless Steel
Operating Voltage (V)DC 10 ~ 24
Output4-20 mA, 0-10V, Pulse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait