Peak Meter 3 Phase Clamp Meter Cosphi

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Jaw Opening Size (mm)R50
Data Storage100 groups
Display6000 count
InterfaceRs232
Voltage (V)0.1 ~ 600 AC ±(1.2% + 5)
AC Current0.1-1000 + / - (2.0% + 5)
Active Power (kW)0.1~600 ±(3.0%+5)
Apparent Power (kVA)0.1~600 ±(3.0% + 5)
Harmonic Measurement45Hz~65Hz; Harmonic NO.1 ±(3.0%+10) ; Harmonic NO.2-6 ±(3.5%+10) ; Harmonic NO.7-8 ±(4.5%+10) ; Harmonic NO.9-10 ±(5.0%+10) ; Harmonic NO.11-15 ±(7.0%+10) ;Harmonic NO.16-20 ±(10%+10)
Power Factor0.3 ~ 1±(2.0% + 2)
Reactive Power (kVAR)0.1~600 ±(4.0%+5)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan