POPEYE Kunci Filter Oli Sabuk

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Size (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kunci filter oli model sabuk yang terbuat dari material kulit berkualitas, yang dapat memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan sabuk pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi. Kunci Filter Oli ini dapat dipergunakan untuk membuka atau mengencangkan filter oli kendaraan dengan Belt type

Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil., berukuran 9" berdimensi 520mm 229mm 10mm
Kegunaan
Memasang dan melepas saringan oli (oil filter)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan