ACLIA Feeler Gauge (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Size (mm)0.05-1.00
Length (inch)4 (100mm)
Number of Blades13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Panjang 4 Inchi (100 MM).
- 13 Blade ( 0,05 - 1,00 MM)
- Ketebalan lidah 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait