AVANTI FURNITURE Sideboard Bellamy Series

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
ColorWahana Teak - Tsugawood
Edging Thickness (mm)2
Height (cm)82
Length (cm)200
SeriesBellamy
Tempered Glass Thickness (mm)5
Width (cm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bellamy Series kembali menghadirkan koleksi terbarunya. Desainnya yang Luxury dan Elegant dengan sentuhan Modern Industrial ini cocok diletakkan pada ruang keluarga maupun ruang tidur.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Laci Full Extension
- Engsel dan Rel Laci Softclose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan