ACTIV FURNITURE Showcase Sliding Door Forte Series

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ColorDark Grey - White
Dimensions (cm)90x45x185
Iron Plate Thickness (mm)0.6; 0.7
RoomWorkspace
SeriesForte
Storage Area (cm)90
Storage Depth (cm)45
Volume (m³)0.133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Memiliki 5 kompartemen penyimpanan yang luas
- Menggunakan pintu sliding kaca dengan rel pintu anti macet
- Dilengkapi 1 pengunci pintu yang aman
- Bahan besi berkualitas yang anti- jamur, anti- rayap, dan tahan air
- Lapisan pintu Forte series telah menggunakan bahan powder coating sehingga pintu tahan gores

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan