ACTIV FURNITURE Shoes Cabinet Open Viera Series (Rak Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorFrench Walnut
Dimensions (cm)62x19.5x80
Pipe MaterialAluminium
Pipe Size (mm)12
SeriesViera
Shoe Capacity (pair)15
Shoe Coaster (mm)90
Volume (m³)0.017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan