ACTIV FURNITURE Shoes Cabinet Open Cozy Series (Rak Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (cm)118x50x185
MaterialPowder coating finish which is more scratch resistant
RoomFamily Room
SeriesCozy
Tube Thickness (mm)20x20
Volume (m³)0.031

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Memiliki kapasitas besar yang dapat menyimpan hingga 12 pasang sepatu
- Bahan lemari sepatu terbuka sudah anti gores
- Memiliki luas penyimpanan 50 cm
- Lemari sepatu terbuka yang cocok untuk mendisplay koleksi sepatu Anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait