ACTIV FURNITURE Meja Belajar Besi Nesa Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Adjustable Table (cm)Up to 10
Chair Dimensions (cm)40x30x36-42
ColorLight Maple-Grey
Dimensions (cm)40x60x66-76
Maximum Chair Load Weight (kg)150
Maximum Table Load Weight (kg)200
Metal PartCold Rolled steel sheet
Plastic PartsPP + PE + ABS
RoomKid Bedroom
SeriesNesa
Steel Pipe FinishingPowder Coating
Table Dimensions (cm)40x60x66-76
Table SurfaceDesktop Nano Matt
Table and Chair Leg FrameThick Steel Pipe
Volume (m³)0.1396

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Terdapat tempat meletakkan pena, pensil dll
- Tepian dan ujung yang tumpul, aman untuk anak-anak.
- Ketinggian meja dapat disesuaikan .
- Terdapat penyangga kaki.
- Terdapat gantungan untuk meletakkan tas, barang bawaandll, dibagian samping.
- Menggunakan pelindung kaki Anti Slip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan