AVANTI FURNITURE Meja Tamu Maldives Series

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
Length (cm)120
MaterialMDF
SeriesMaldives
Width (cm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maldives CFT 120 A, coffee table yang mengangkat tema Mediterranean Minimalist membuat tampilan
rumah menjadi lebih Mewah dan Aesthetic. Maldives CFT 120 A ini menggunakan material MDF yang dilapisi dengan laminasi White Terrazzo. Kaki meja menggunakan Acrylic Transparant yang cantik dan kokoh.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan