ACTIV FURNITURE Meja Konferensi Galant Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)120x60x76
Maximum Load Table (kg)up to 25
RoomWorkspace
SeriesGalant
Volume (m³)0.1164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Tatakan anti slip
- Top panel full 25 mm
- Panel samping 18 mm
- Sudut yang tidak tajam (lebih aman)
- Meja Menggunakan full laminasi PVC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan